Miernik nachylenia z prostokątną płytą Chr. 85 x 150 mm

Nr art.: 0413302
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie karton
Regulowana pozycja kąta 180 stopni
Długość ramienia 150 mm
Rodzaj produktu Kątownik nastawny
Materiał stal
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0413302
EAN / GTIN 4029713209704
Numer producenta 0413302
Numer L L40510 2386
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • śruba zabezpieczająca
  • stal specjalna
  • Standard fabryczny
  • 0–180°
  • Wysoce precyzyjna, laserowo kalibrowana skala kątowa
  • Stopniowane w przeciwnych kierunkach
  • Chromowane z wykończeniem satynowym

Opis:

Wskaźnik nachylenia z śrubą blokującą, wykonany ze stali specjalnej, z matowym chromowanym wykończeniem. 2 przeciwbieżne podziały kątowe, bardzo precyzyjnie skalowane za pomocą lasera, w zakresie 0–180°. Promień łuku 85 mm, swobodne ramię 150 mm. Opakowanie: Karton

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Długość ostrza (mm): 150

Norma:

Standard fabryczny