Rapporteur avec plaque rectangulaire chromée 85 x 150 mm

Réf.: 0413302
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Emballage Carton
Position angle réglable 180 degrés
Longueur branches 150 mm
Type de produit fausses équerres
Matériau acier
Surface chromage mat
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0413302
EAN / GTIN 4029713209704
Réf. fabricant 0413302
Article hors catalogue L40510 2386
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Acier spécial
  • Standard d'usine
  • 0 - 180°
  • Echelle graduée au laser de haute précision
  • Gradué dans des directions opposées
  • Fini chrome satiné

Description:

Degrémètre avec vis de blocage, en acier spécial, chromé mat. 2 degrés contre-rotatifs gradués par laser avec une grande précision, 0-180°. Drm. d'arc de degré 85mm, jambe libre 150mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 150

Norme:

Factory standard