Raportor cromat 85 x 150 mm cu placă dreptunghiulară

Cod articol.: 0413302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de carton
Poziție unghi reglabilă 180 grade
Lungime braţ 150 mm
Tip produs Placă de poziţionare
Material oțel
Suprafaţă mat cromat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0413302
EAN / GTIN 4029713209704
Număr producător 0413302
L-Număr L40510 2386
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Șurub de blocare
  • Oțel special
  • Standard din fabrică
  • 0 - 180°
  • De înaltă precizie, scală gradată cu laser
  • A absolvit în direcții opuse
  • Crom satin finisat

Descriere:

Gradmetru cu șurub de blocare, din oțel special, cromat mat. 2 grade de contra-rotație scalate cu laser cu precizie ridicată, 0-180°. Drm. de grad de arc 85mm, picior liber 150mm. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 150

Standard:

Factory standard