Wskaźnik nachylenia z śrubą blokującą R. 1. Jakość 150 x 200 mm

Nr art.: 0412203
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie karton
Długość krótkiego ramienia 150 mm
Długość ramienia długiego 200 mm
Rodzaj produktu Kątownik nieprostokątny
Materiał Stal stopowa
Powierzchnia gładkie
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0412203
EAN / GTIN 4029713209674
Numer producenta 0412203
Numer L L40510 1512
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • śruba zabezpieczająca
  • Stal stopowa
  • Standard fabryczny
  • 0–180°
  • Wysoce precyzyjna, laserowo kalibrowana skala kątowa

Opis:

Kątomierz ze śrubą blokującą, wykonany ze stali nierdzewnej, z bardzo precyzyjną podziałką stopni naniesioną laserowo, 0–180°. Promień łuku 150 mm, swobodne ramię 200 mm. Opakowanie: Karton

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal stopowa
  • Długość ostrza (mm): 200

Norma:

Standard fabryczny