Regel med skrue rustfrit stål 1. kvalitet 150 x 200 mm

Art.-nr.: 0412203
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage Pap
Længde, kort ben 150 mm
Længde, langt ben 200 mm
Produkttype geringsvinkel
Materiale specialstål
Overflade blank
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0412203
EAN/GTIN 4029713209674
Producentnummer 0412203
L-nummer L40510 1512
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Låseskrue
  • Rustfrit stål
  • Fabriksstandard
  • 0 - 180
  • Høj præcision, laser gradueret grad skala

Beskrivelse:

Nivelleringsanordning med låseskrue, rustfrit stål, laserskaleret graduering, 0-180°. Drm. af graden bue 150mm, frit ben 200mm. Emballage: papkasse

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Bladlængde (mm): 200

Norm:

Factory standard