Rapporteur avec vis de blocage, inox, 1ère qualité 150 x 200 mm

Réf.: 0412203
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Carton
Longueur branche courte 150 mm
Longueur branche longue 200 mm
Type de produit equerres à onglet
Matériau acier inoxydable
Surface sans revêtement
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0412203
EAN / GTIN 4029713209674
Réf. fabricant 0412203
Article hors catalogue L40510 1512
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Acier inoxydable
  • Standard d'usine
  • 0 - 180°
  • Echelle graduée au laser de haute précision

Description:

Dispositif de mise à niveau avec vis de blocage, acier inoxydable, graduation graduée au laser, 0-180°. Drm. d'arc de degré 150mm, jambe libre 200mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur de lame (mm) : 200

Norme:

Factory standard