Pravilo s pritrdilnim vijakom iz nerjavnega jekla 1. kakovosti 150 x 200 mm

Št. art.: 0412203
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
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0412203
EAN/GTIN 4029713209674
Številka proizvajalca 0412203
L-število L40510 1512
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Zaklepni vijak
  • Nerjavno jeklo
  • Tovarniški standard
  • 0–180°
  • Visoka natančnost, lasersko graduirana lestvica

Opis:

Naprava za niveliranje s pritrdilnim vijakom, nerjaveče jeklo, lasersko merjenje, 0-180°. Drm. stopnje lok 150mm, prosta noga 200mm. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 200

Standard:

Factory standard