• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Joiner squares with mitre, aluminium 250mm

Nr art.: 0396982
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
Długość ramienia 250 mm
Szerokość ramienia 148 mm
Rodzaj produktu Kątownik nieprostokątny
Materiał aluminium
Powierzchnia gładkie
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0396982
EAN / GTIN 4029713026738
Numer producenta 0396982
Numer L L40510 1581
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Aluminium
  • mm graduation

Opis:

Joiner squares with mitre, aluminium 250mm

Cecha szcz.:

  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Blade length (mm): 250 x 148

Norma:

o.A.