Truhlářský čtyřhran s úkosem, hliníkový profil 250 mm

Artiklové číslo: 0396982
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka ramen 250 mm
Šířka ramena 148 mm
Druh produktu Úhelníky k měření pokosu
Materiál hliník
Povrch lesklá, čistá
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0396982
EAN / GTIN 4029713026738
Číslo výrobce 0396982
L-číslo L40510 1581
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Hliník
  • mm stupnice

Popis:

Truhlářský čtyřhran s úkosem z hliníkového profilu. S dělením v mm.

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník, tvrdý eloxovaný
  • Délka čepele (mm): 250 x 148

Norma:

o.A.