Equerre de menuisier avec onglet, profil en alu 250 mm

Réf.: 0396982
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur branches 250 mm
Largeur branches 148 mm
Type de produit equerres à onglet
Matériau aluminium
Surface sans revêtement
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0396982
EAN / GTIN 4029713026738
Réf. fabricant 0396982
Article hors catalogue L40510 1581
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Ausführung:

  • Aluminium
  • Mm-Graduierung

Beschreibung:

Schreinerwinkel mit Gehrung aus Aluminiumprofil. Mit mm-Teilung.

Merkmal:

  • Material: Aluminium, hart eloxiert
  • Klingenlänge (mm): 250 x 148

Norm:

o.A.