Kvadrat za mizarje s poševnim rezom, aluminijasti profil 250 mm

Št. art.: 0396982
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0396982
EAN/GTIN 4029713026738
Številka proizvajalca 0396982
L-število L40510 1581

Opis

Izvedba:

  • Aluminij
  • matura mm

Opis:

Kvadrat za mizarje s poševnim rezom iz aluminijastega profila. Z razporeditvijo po mm.

Lastnosti:

  • Material: Aluminij, trdo eloksiran
  • Dolžina rezila (mm): 250 x 148

Standard:

o.A.