Mitre squares 135°, flat wo. base 50 x 50mm

Nr art.: 0395136
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Długość krótkiego ramienia 50 mm
Długość ramienia długiego 50 mm
Rodzaj produktu Kątownik nieprostokątny
Materiał stal
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0395136
EAN / GTIN 4029713025007
Numer producenta 0395136
Numer L L40510 1521
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Werksstandard

Beschreibung:

Gehrungswinkel 135° aus Spezialstahl, flach, ohne Anschlag

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 50 x 50

Norm:

Factory standard