• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Squadra 135°, piatta senza base 50 x 50mm

Codice art.: 0395136
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Squadre oblique

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0395136
EAN / GTIN 4029713025007
Codice del produttore 0395136
Numero-L L40510 1521
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • acciaio speciale
  • standard di fabbrica

Descrizione:

Angolo obliquo 135° in acciaio speciale, piatto, senza arresto

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 50 x 50

Norma:

Factory standard