• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Verstekken 135°, vlak zonder sokkel 50 x 50mm

Artikelnummer: 0395136
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Verstek(winkel)haak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0395136
EAN/GTIN 4029713025007
Nummer fabrikant 0395136
L-nummer L40510 1521
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • speciaal staal
  • fabrieksstandaard

Omschrijving:

Verstekhoek 135° van speciaal staal, vlak, zonder aanslag

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 50 x 50

Norm:

Factory standard