Equerre à onglet 135°, 50 x 50 mm

Réf.: 0395136
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Longueur branche courte 50 mm
Longueur branche longue 50 mm
Type de produit equerres à onglet
Matériau acier
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0395136
EAN / GTIN 4029713025007
Réf. fabricant 0395136
Article hors catalogue L40510 1521
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • acier spécial
  • standard d'usine

Description:

Angle à onglet 135° en acier spécial, plat, sans butée

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 50 x 50

Norme:

Factory standard