Pattern maker angle, adj. hard. sliding kni.ed 7x7x100mm

Nr art.: 0394101
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Długość linijki 100 mm
Przekrój linijki 7 mm
Szerokość korpusu 35 mm
Głębokość korpusu 13 mm
Wysokość korpusu 60 mm
Rodzaj produktu Kątownik krawędziowy
Materiał stal
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0394101
EAN / GTIN 4029713208752
Numer producenta 0394101
Numer L L40510 945
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • 0394101
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Sliding knife 7 x 7 x 60 mm
  • angle +-5°
  • handle 40 x 23 x 9 mm
  • For testing on short edges and grooves through the sliding knife edge
  • 0394110
  • Reading parts are satin chrome finished
  • sliding knife edge 7 x 7 x 60 mm
  • handle 40 x 23 x 9 mm
  • For tests at short grooves through the sliding straight edge

Opis:

Pattern maker angle, adj. hard. sliding kni.ed 7x7x100mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel

Norma:

o.A.