Pătrat de tăietor reglabil, călit, cu fir de păr 7x7x100 mm

Cod articol.: 0394101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Lungime riglă 100 mm
Secțiune transversală riglă 7 mm
Lățime corpuri de bază 35 mm
Adâncime corp de bază 13 mm
Înălțime corp de bază 60 mm
Tip produs Echer de precizie
Material oțel
Suprafaţă mat cromat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0394101
EAN / GTIN 4029713208752
Număr producător 0394101
L-Număr L40510 945
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • 0394101
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Cuțit culisant 7 x 7 x 60 mm
  • unghi +-5°
  • mâner 40 x 23 x 9 mm
  • Pentru testarea pe muchii scurte și caneluri prin muchia cuțitului glisant
  • 0394110
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • muchia cuțitului glisant 7 x 7 x 60 mm
  • mâner 40 x 23 x 9 mm
  • Pentru teste la caneluri scurte prin marginea dreaptă glisantă

Descriere:

Unghi de tăiere reglabil, călit. Piesele de citire sunt cromate mat. Margine dreaptă 7 x 7 x 100 mm, reglabilă. Unghi reglabil +/- 5°. Mâner 35 x 13 x 60 mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special

Standard:

o.A.