Čtyřhran nastavitelný, kalený, vlasový 7x7x100 mm

Č. pol.: 0394101
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0394101
EAN/GTIN 4029713208752
Číslo výrobcu 0394101

Popis

Prevedenie:

  • 0394101
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Posuvný nůž 7 x 7 x 60 mm
  • úhel +-5°
  • rukojeť 40 x 23 x 9 mm
  • Pro testování na krátkých hranách a drážkách přes hranu kluzného nože
  • 0394110
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • hrana posuvného nože 7 x 7 x 60 mm
  • rukojeť 40 x 23 x 9 mm
  • Pro zkoušky na krátkých dráhách přes posuvnou rovnou hranu

Popis:

Nastavitelný úhel řezu, kalený. Čitelné části jsou matně chromované. Rovná hrana 7 x 7 x 100 mm, nastavitelná. Nastavitelný úhel +/- 5°. Rukojeť 35 x 13 x 60 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel

Norma:

o.A.