Derékszög, , edzett, hajszálvékony 7x7x100 mm

Cikkszám: 0394101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0394101
EAN / GTIN 4029713208752
Gyártó száma 0394101

Leírás

Kivitel:

  • 0394101
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Csúszó kés 7 x 7 x 60 mm
  • szög +-5°
  • fogantyú 40 x 23 x 9 mm
  • A csúszó kés élén áthaladó rövid élek és hornyok teszteléséhez
  • 0394110
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • csúszó kés éle 7 x 7 x 60 mm
  • fogantyú 40 x 23 x 9 mm
  • A csúszó egyenes élen áthaladó rövid barázdákon végzett vizsgálatokhoz

Leírás:

Derékszög,, edzett. Leolvasható részek matt krómozott. Élvonalzó 7 x 7 x 100 mm, állítható. Szög +/- 5° állítható. Fogantyú 35 x 13 x 60 mm.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél

Szabvány:

o.A.