• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Knife edge square, hardened DIN 875/00 75 x 50mm

Nr art.: 0388103
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
Dokładność 00
Rodzaj produktu Kątownik krawędziowy
Materiał stal
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0388103
EAN / GTIN 4029713208417
Numer producenta 0388103
Numer L L40510 1080
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 875
  • Accuracy grade 00
  • For exact angle and flatness testing (for example: tool making)

Opis:

Knife edge square, hardened DIN 875/00 75 x 50mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Blade length (mm): 75 x 50 mm

Norma:

DIN 875