Messnede vierkant, gehard DIN 875/00 75 x 50mm

Artikelnummer: 0388103
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0388103
EAN/GTIN 4029713208417
Nummer fabrikant 0388103
L-nummer L40510 1080

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 00
  • Voor het testen van de exacte hoek en vlakheid (bijvoorbeeld: Gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Haar vierkant gehard DIN 875/00 75 x 50mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 75 x 50 mm

Norm:

DIN 875