• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarwinkel gehärtet DIN 875/00 75 x 50 mm

Artikel-Nr.: 0388103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Genauigkeit 00
Produktart Haarwinkel
Material Stahl
Oberfläche gehärtet
Norm DIN 875

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0388103
EAN / GTIN 4029713208417
Herstellernummer 0388103
L-Nummer L40510 1080
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 00
  • Für exakte Winkel- und Ebenheitsprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Haarwinkel gehaertet DIN 875/00 75 x 50mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 75 x 50 mm

Norm:

DIN 875