Echer călit DIN 875/00 75 x 50 mm

Cod articol.: 0388103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Accuracy 00
Type of product bevel edge square
Material steel
Surface hardened
Standard DIN 875

Identificare și clasificare

Cod articol 0388103
EAN / GTIN 4029713208417
Număr producător 0388103
L-Număr L40510 1080
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 00
  • Pentru testarea exactă a unghiului și a planeității (de exemplu: Fabricarea uneltelor)

Descriere:

Unghi de păr, călit DIN 875/00 75 x 50mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 75 x 50 mm

Standard:

DIN 875