Knife edge square, hardened DIN 875/00 50 x 40mm

Nr art.: 0388102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Dokładność 00
Rodzaj produktu Kątownik krawędziowy
Materiał stal
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0388102
EAN / GTIN 4029713208400
Numer producenta 0388102
Numer L L40510 1155
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 875
  • Accuracy grade 00
  • For exact angle and flatness testing (for example: tool making)

Opis:

Knife edge square, hardened DIN 875/00 50 x 40mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Blade length (mm): 50 x 40 mm

Norma:

DIN 875