Kvadratni lasje kaljeni DIN 875/00 50 x 40 mm

Št. art.: 0388102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0388102
EAN/GTIN 4029713208400
Številka proizvajalca 0388102
L-število L40510 1155

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 00
  • Za natančno testiranje kota in ravnosti (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Kvadratni lasje, kaljeni DIN 875/00 50 x 40 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 50 x 40 mm

Standard:

DIN 875