Čtyřhranné vlasy tvrzené DIN 875/00 50 x 40 mm

Č. pol.: 0388102
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0388102
EAN/GTIN 4029713208400
Číslo výrobcu 0388102
Číslo L L40510 1155

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 00
  • Pro přesné testování úhlu a rovinnosti (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Čtverec na vlasy, tvrzený DIN 875/00 50 x 40 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 50 x 40 mm

Norma:

DIN 875