Centre square 200 x 150mm

Nr art.: 0380105
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
Opakowanie karton
Długość ramienia 200 mm
Długość szyny 150 mm
Podziałka prowadnic 1 mm
Do maks. średnicy wału 220 mm
Rodzaj produktu Kątowniki centrujące
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0380105
EAN / GTIN 4029713208080
Numer producenta 0380105
Numer L L40510 622
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Special steel
  • Factory standard
  • With mm graduated scale
  • Scale has a satin chrome finish
  • For marking the centre of cylindrical workpieces, for example spindless, slices

Opis:

Centre square 200 x 150mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Blade length (mm): 200 x 150

Norma:

Factory standard