Quadrato centrale 200 x 150mm

Codice art.: 0380105
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio Scatola
Lunghezza braccio 200 mm
Lunghezza riga 150 mm
Dimensioni delle guide 1 mm
Per diametro albero max. 220 mm
Tipo di prodotto Squadra di centraggio
Materiale acciaio
Superficie es. cromata
Normativa norma interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0380105
EAN / GTIN 4029713208080
Codice del produttore 0380105
Numero-L L40510 622
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale
  • Standard di fabbrica
  • Con scala graduata da mm
  • La bilancia ha una finitura cromata satinata
  • Per contrassegnare il centro dei pezzi cilindrici, ad esempio senza alberino, fette

Descrizione:

Staffa di centraggio in acciaio speciale, cromata. Con scala mm opaca. Per alberi fino a 220 mm di diametro. Imballaggio: scatola di cartone.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 200 x 150

Norma:

Factory standard