Unghi de centrare 200 x 150 mm

Cod articol.: 0380105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Lungime braţ 200 mm
Lungimea braţului de oţel 150 mm
Diviziune dimensiuni șine 1 mm
Pentru diametru arbore max. 220 mm
Tip produs Echer de centrare
Material oțel
Suprafaţă cromat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0380105
EAN / GTIN 4029713208080
Număr producător 0380105
L-Număr L40510 622
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • Standard din fabrică
  • Cu scală gradată mm
  • Scala are un finisaj cromat satin
  • Pentru marcarea centrului pieselor cilindrice, de exemplu, secțiuni fără axă

Descriere:

Suport de centrare din oțel special, cromat. Cu scară mm mată. Pentru arbori cu diametrul de până la 220 mm. Ambalare: cutie de carton.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 200 x 150

Standard:

Factory standard