Středicí úhel 200 x 150 mm

Artiklové číslo: 0380105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Karton
Délka ramen 200 mm
Délka lišty 150 mm
Rozdělení rozměrů kolejniček 1 mm
Pro průměr hřídele max. 220 mm
Druh produktu Sada středicích pouzder
Materiál ocel
Povrch chromované
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0380105
EAN / GTIN 4029713208080
Číslo výrobce 0380105
L-číslo L40510 622
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • Tovární standard
  • S mm stupnicí
  • Stupnice má saténový chrom povrch
  • Pro označení středu válcových obrobků, například bez vřetena, řezů

Popis:

Středicí konzola ze speciální chromované oceli. S matným měřítkem mm. Pro hřídele do průměru 220 mm. Balení: kartonová krabice.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 200 x 150

Norma:

Factory standard