{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość krótkiego ramienia | 500 mm | |
| Grubość krótkiego ramienia | 500 mm | |
| Szerokość długiego ramienia | 750 mm | |
| Grubość długiego ramienia | 750 mm | |
| Prostokątność | 0,04 mm | |
| Rodzaj produktu | Kątownik płaski | |
| Materiał | stal | |
| Norma | DIN 875 |
| Numer artykułu | 0371111 | |
| EAN / GTIN | 4029713207496 | |
| Numer producenta | 0371111 | |
| Numer L | L40510 2035 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |