Quadro per officina tipo DIN 875/1 750 x 500mm

Codice art.: 0371111
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0371111
EAN / GTIN 4029713207496
Codice del produttore 0371111
Numero-L L40510 2035

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 1
  • Per la verifica dell'angolo in produzione e in fabbrica

Descrizione:

Squadra in acciaio speciale, senza arresto. Precisione GG 1. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Classe di tolleranza: 1
  • Lunghezza lama (mm): 750 x 500

Norma:

DIN 875