Lapos derékszög DIN 875/1 750 x 500 mm

Cikkszám: 0371111
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0371111
EAN / GTIN 4029713207496
Gyártó száma 0371111
L-szám L40510 2035

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 1
  • Szögvizsgálat a gyártásban és a gyárban

Leírás:

Különleges acélból készült lapos derékszög, . Pontosság GG 1. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Tűrési osztály: 1
  • Penge hossza (mm): 750 x 500

Szabvány:

DIN 875