Equerre simple DIN 875/1 750 x 500 mm

Réf.: 0371111
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Largeur branche courte 500 mm
Epaisseur branche courte 500 mm
Largeur branche longue 750 mm
Epaisseur branche longue 750 mm
Perpendicularité 0,04 mm
Type de produit équerre plate
Matériau acier
Norme DIN 875

Identification et classification

Référence article 0371111
EAN / GTIN 4029713207496
Réf. fabricant 0371111
Article hors catalogue L40510 2035
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 1
  • Pour les essais d'angle en production et en usine

Description:

Angle d'atelier en acier spécial, sans butée. Précision GG 1. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Classe de tolérance : 1
  • Longueur de lame (mm) : 750 x 500

Norme:

DIN 875