Obrotowe końcówki centrujące 60°, MK 2, Rozmiar 102, z wkładką z węglika spiekanego

Nr art.: 032140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 032140
EAN / GTIN 4019208013862
Numer producenta 032140
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Końcówka prowadząca z wkładką z węglika spiekanego odporną na zużycie.

Cechy techniczne:

  • Korpus hartowany i szlifowany
  • Kąt wierzchołkowy 60°

Zastosowania:

  • Do napinania elementów obrabianych na tokarkach i szlifierkach.

Zalety:

  • Najwyższa trwałość i odporność na zużycie dzięki wkładce z węglika spiekanego
  • Wysoka dokładność ruchu obrotowego i stabilność dzięki potrójnemu łożysku
  • Maksymalne odchylenie współosiowości 0,005 mm zapewniające najwyższą precyzję

Więcej informacji:

  • Obrotowe końcówki centrujące – kąt wierzchołkowy 60°, mocowanie MK 2, rozmiar 102, HM z wkładką z węglika spiekanego

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: 2 mm
  • Długość wysięgu: 65 mm
  • średnica zewnętrzna: 43 mm
  • Średnica węglików spiekanych: 11 mm
  • Średnica stożka: 17,78 mm
  • średnica końcówki: 20 mm
  • Masa: 600 g
  • Rozmiar: 102
  • Długość od obudowy: 24 mm
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 7000 min⁻¹
  • Odpowiednia końcówka zamienna: 1241742
  • Odchylenie promieniowe maks.: 0 005 mm
  • Maksymalna masa obrabianego elementu w kg: 120 kg