• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mitlaufende Zentrierspitzen 60°, MK 2, Größe 102, mit Hartmetalleinsatz

Artikel-Nr.: 032140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 032140
EAN / GTIN 4019208013862
Herstellernummer 032140
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laufspitze mit verschleißfestem Hartmetalleinsatz.

Technische Merkmale:

  • Körper gehärtet und geschliffen
  • Spitzenwinkel 60°

Einsatzbereiche:

  • Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen.

Vorteile:

  • Höchste Lebensdauer und Verschleißfestigkeit durch Hartmetalleinsatz
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit und Stabilität durch 3-fach Lagerung
  • Maximale Rundlaufabweichung 0,005 mm für höchste Präzision

Weitere Infos:

  • Mitlaufende Zentrierspitzen - Spitzenwinkel 60°, Aufnahme MK 2, Größe 102, HM mit Hartmetalleinsatz

Merkmal:

  • Aufnahme: 2 mm
  • Auskraglänge: 65 mm
  • Aussendurchmesser: 43 mm
  • Durchmesser Hartmetall: 11 mm
  • Durchmesser Kegel: 17.78 mm
  • Durchmesser Spitze: 20 mm
  • Gewicht: 600 g
  • Größe: 102
  • Länge ab Gehäuse: 24 mm
  • Maximale Drehzahl: 7000 min⁻¹
  • Passende Ersatzlaufspitze: 1241742
  • Rundlaufabweichung max: 0.005 mm
  • Werkstück-Gewicht max. kg: 120 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb