Soustředicí hroty s úhlem 60°, MK 2, Velikost 102, s karbidovou vložkou

Artiklové číslo: 032140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 032140
EAN / GTIN 4019208013862
Číslo výrobce 032140
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Vodicí čep s vložkou z tvrdokovu odolnou proti opotřebení.

Technické vlastnosti:

  • Tělo je kalené a broušené
  • úhel hrotu 60°

Oblasti použití:

  • K upínání obrobků na soustruzích a bruskách.

Výhody:

  • Maximální životnost a odolnost proti opotřebení díky použití karbidů
  • Vysoká přesnost a stabilita díky trojitému ložiskovému uspořádání
  • Maximální odchylka souososti 0,005 mm pro nejvyšší přesnost

Další informace:

  • Sběrné hroty – úhel hrotu 60°, upínání MK 2, velikost 102, HM s karbidovou vložkou

Charakteristika:

  • Upínač: 2 mm
  • Nepodepřená délka: 65 mm
  • vnější průměr: 43 mm
  • Průměr karbidu: 11 mm
  • Průměr kužele: 17,78 mm
  • Průměr hrotu: 20 mm
  • Hmotnost: 600g
  • Velikost: 102
  • Délka od skříně: 24 mm
  • Maximální otáčky: 7000 ot./min
  • Vhodná náhradní hrot: 1241742
  • Maximální excentricita: 0 005 mm
  • Hmotnost obrobku max. kg: 120kg