Puntas de centrado rotativas de 60°, MK 2, Tamaño 102, con inserto de metal duro

Número de artículo: 032140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 032140
EAN / GTIN 4019208013862
Número del fabricante 032140
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Punta de rodamiento con inserto de metal duro resistente al desgaste.

Características técnicas:

  • Cuerpo templado y rectificado
  • Ángulo de punta 60°

Ámbitos de aplicación:

  • Para la sujeción de piezas de trabajo en tornos y rectificadoras.

Ventajas:

  • Máxima vida útil y resistencia al desgaste gracias al inserto de metal duro
  • Alta precisión de concentricidad y estabilidad gracias al triple sistema de almacenamiento
  • Desviación máxima de concentricidad de 0,005 mm para una precisión máxima

Más información:

  • Puntas de centrado rotativas - Ángulo de punta de 60°, alojamiento MK 2, tamaño 102, MD con inserto de metal duro

Característica:

  • Asiento: 2 mm
  • Longitud de alcance: 65 mm
  • Diámetro exterior: 43 mm
  • Diámetro de metal duro: 11 mm
  • Diámetro del cono: 17,78 mm
  • Diámetro punta: 20 mm
  • Peso: 600 g
  • Tamaño: 102
  • Longitud desde la carcasa: 24 mm
  • Número máximo de revoluciones: 7000 min⁻¹
  • Punta de rodamiento de repuesto compatible: 1241742
  • Desviación de concentricidad máx.: 0.005 mm
  • Peso máximo de la pieza de trabajo en kg: 120 kg