{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 5 m | |
| Klasa przewodu | H07RN-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G1,0 | |
| Pobór mocy | 81 W | |
| Seria | NOVA | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Oznaczenie producenta | NOVA 12 | |
| Stopień ochrony IK | IK07 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 6 | |
| Strumień światła min. | 1 200 lm | |
| Strumień światła maks. | 12 000 lm | |
| Maks. natężenie oświetlenia | 200 lx | |
| Kąt promieniowania maks. | 110 stopni | |
| Temperatura barwy maks. | 5 700 K | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | niebieskie; szare | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Reflektory | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Minimalna temperatura pracy | -25 °C | |
| Maks. temperatura robocza | 40 °C | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Kąt promieniowania, regulowany | nie | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) | 80 | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 03.6206CH | |
| EAN / GTIN | 5708997007839 | |
| Numer producenta | 03.6206CH | |
| Numer L | L01540 100247 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |