Proyector NOVA 12

Número de artículo: 03.6206CH
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud de cable 5 m
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,0
Consumo de potencia 81 W
Serie NOVA
Clase de protección IP: IP67
Denominación del fabricante NOVA 12
Clase de protección IK IK07
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 6
Flujo luminoso mín. 1.200 lm
Flujo luminoso máx. 12.000 lm
Intensidad luminosa máx. 200 lx
Ángulo de emisión 110 grados
Temperatura de color máx. 5.700 K
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; gris
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección IK; Grado de protección IP
Tipo de producto Foco
Material plástico
Temperatura de funcionamiento mínima -25 °C
Temperatura de funcionamiento máxima 40 °C
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable no
Temperatura de color ajustable no
CRI (índice de reproducción cromática) 80
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.6206CH
EAN / GTIN 5708997007839
Número del fabricante 03.6206CH
Número L L01540 100247
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

lámpara de trabajo led de larga duración con 12000 lúmenes y control de luz Bluetooth® opcional.
El NOVA 12 es un lámpara de trabajo led extremadamente potente y energéticamente eficiente con funcionalidad universal. Perfecto para profesionales en todos los entornos de trabajo.
Está equipado con un cable de goma de 5 m de largo H07RN-F.

El NOVA 12 está diseñado para su uso en entornos de trabajo difíciles. El grado de protección IP67 garantiza longevidad y resistencia al agua y al polvo.
Gracias a su robustez, puede soportar condiciones duras, húmedas y sucias, por lo que es adecuado para trabajar al aire libre en cualquier clima.

Con la función de control de luz Bluetooth® incorporada, puede controlar hasta cuatro luces de trabajo led simultáneamente.
El control de luz Bluetooth® también permite encender y apagar la lámpara y ajustar la salida de luz a la tarea de trabajo respectiva.
La aplicación de control de luz Bluetooth® es perfecta para trabajar con una o más lámparas de difícil acceso, como las montadas en el TRÍPODE SCANGRIP soporte.
Para aquellos que quieren luz difusa, un difusor se puede comprar como una adición y simplemente adjuntar con un clic.
SCANGRIP ofrece una amplia gama de accesorios para mejorar la funcionalidad del led lámpara de trabajo para todo tipo de situaciones de trabajo.

Impulsado por un diseño multicoled de 200 led altamente eficiente, el NOVA 12 ofrece una salida de luz ajustable de hasta 12000 lúmenes increíbles.
El ajuste OptiLight proporciona la iluminación (LUX) necesaria en una situación de trabajo típica y proporciona una luz óptima con un simple toque.
Este led-lámpara de trabajo ofrece una salida de lumen constante, medida según la norma europea EN 13032-1.

¿Por qué elegir NOVA 12
Potente lámpara de trabajo led de 12000 lúmenes para todos los entornos de trabajo.
Ajuste OptiLight para una luz óptima con un solo toque.
Control de luz Bluetooth® para un fácil manejo de hasta cuatro luces de trabajo led.
La certificación IP67 garantiza durabilidad y resistencia al agua y al polvo.
Certificado para operación dura.
52 % de material reciclado.
Hasta 5 años de garantía.
Piezas de repuesto disponibles.
Accesorios - Compatible con una amplia gama de accesorios para mejorar la funcionalidad.

SCANGRIP PARA LA VIDA.
Un enfoque innovador que se centra en reinventar el diseño y la funcionalidad de las luces de trabajo led y maximizar la eficiencia energética al máximo.
Con un enfoque en la sostenibilidad, se replantean los estándares tradicionales y se superan los límites para prolongar la vida útil de las soluciones de iluminación.

Característica:

  • PowerSource: Cable
  • Cable: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Entrada por cable: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Voltaje de funcionamiento AC: 100–240 V.
  • Máx. Consumo de potencia: 81
  • Salida de luz ajustable principal : 6 niveles
  • Fuente de luz principal: Diseño multi-LED altamente eficiente con 200 ledes
  • Ángulo de haz principal: 110°
  • CCT principal: 5700
  • CRI principal: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux@4 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 1200
  • LuminousFluxMaxMain: 12000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtección: IP67
  • ROGUH_Service: Sí
  • OperativoTemperatura: -25 hasta +40 °C
  • Operating_Temperature_f.: +14 hasta +104 °F

Descargas y documentos

Productos adecuados