NOVA 12 reflektor

Artiklové číslo: 03.6206CH
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 5 m
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,0
Příkon 81 W
Řada NOVA
Typ krytí IP IP67
Typ krytí IK IK07
Označení výrobce NOVA 12
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 6
Světelný tok min. 1 200 lm
Světelný tok max. 12 000 lm
Intenzita osvětlení max. 200 lx
Úhel vyzařování max. 110 stupeň
Teplota barvy max. 5 700 K
Zásobování energií Síťový provoz
Barva modrá; šedá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Zářič
Materiál plast
Minimální provozní teplota -25 °C
Maximální provozní teplota 40 °C
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Teplota barvy nastavitelná ne
CRI (index vykreslení barev) 80
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.6206CH
EAN / GTIN 5708997007839
Číslo výrobce 03.6206CH
L-číslo L01540 100247
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

LED pracovní osvětlení s dlouhou životností s 12000 lumeny a volitelným ovládáním světla Bluetooth®.
NOVA 12 je mimořádně výkonný a energeticky úsporný LED pracovní osvětlení s univerzálními funkcemi. Ideální pro profesionály ve všech pracovních prostředích.
Je vybaven 5 m dlouhým gumovým kabelem H07RN-F.

NOVA 12 je určena pro použití v náročných pracovních podmínkách. Stupeň krytí IP67 zaručuje trvanlivost a odolnost vůči vodě a prachu.
Díky své robustnosti dokáže odolávat drsným, mokrým a špinavým podmínkám, takže je vhodný pro práci venku za každého počasí.

Díky vestavěné funkci ovládání osvětlení Bluetooth® můžete ovládat až čtyři LED pracovní osvětlení současně.
Ovládání osvětlení Bluetooth® také umožňuje zapnout a vypnout žárovku a přizpůsobit světelný výstup příslušné pracovní úloze.
Aplikace Bluetooth® Light Control je ideální pro práci s jedním nebo více obtížně přístupnými lampami, jako jsou například ty, které jsou namontovány na STATIV SCANGRIP stativ.
Pro ty, kteří chtějí rozptýlené světlo, lze difuzér zakoupit jako doplněk a jednoduše připojit kliknutím.
SCANGRIP nabízí širokou škálu příslušenství pro zlepšení funkčnosti LED pracovní osvětlení pro všechny typy pracovních situací.

NOVA 12 je napájena vysoce účinným víceLED designem s 200 diodami LED a nabízí nastavitelný světelný výkon až do neuvěřitelných 12000 lumenů.
Nastavení OptiLight poskytuje osvětlení (LUX) požadované v typické pracovní situaci a poskytuje optimální světlo jednoduchým dotykem.
Tato LED-pracovní osvětlení nabízí konstantní světelný výkon, měřený podle evropské normy EN 13032-1.

Proč si vybrat NOVA 12
Výkonný 12000 lumenů LED pracovní osvětlení pro všechna pracovní prostředí.
Nastavení OptiLight pro optimální světlo jediným dotykem.
Bluetooth® ovládání světla pro snadné ovládání až čtyř LED pracovní osvětlení.
Certifikace IP67 zaručuje odolnost a odolnost vůči vodě a prachu.
Certifikováno pro tvrdý provoz.
52% recyklovaný materiál.
Až 5 let záruka.
K dispozici jsou náhradní díly.
Příslušenství - Kompatibilní s širokou škálou příslušenství pro zvýšení funkčnosti.

SCANGRIP PRO ŽIVOT.
Průkopnický přístup, který se zaměřuje na znovuobjevení designu a funkčnosti LED pracovní osvětlení a maximalizaci energetické účinnosti do extrému.
Se zaměřením na udržitelnost jsou tradiční normy přemyšleny a překročeny limity pro prodloužení životnosti řešení osvětlení.

Charakteristika:

  • Zdroj napájení: Kabel
  • Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Vstup kabelu: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Provozní napětí AC: 100–240 V.
  • Max. Příkon: 81
  • Nastavitelný světelný výstup MAIN : 6 stupňů
  • Hlavní zdroj světla: Vysoce efektivní víceLED design s 200 LED diodami
  • Úhel svazku dálkových světel: 110°
  • CCT hlavní: 5700
  • CRI hlavní: RA > 80
  • Nastavení OptiLight: 200 lux@4 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 1200
  • LuminousFluxMaxMain: 12000
  • Ochrana proti impulsu: IK07
  • Ochrana proti ingressProtection: IP67
  • ROGUH_Service: Ano
  • Provozní teplota: -25 až +40 °C
  • Provozní_teplota_F.: +14 až +104 °F