HEAD LITE S - headlamp

Nr art.: 03.5645
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Czas pracy 10 h
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP30
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła min. 14 lm
Strumień światła maks. 140 lm
Maks. natężenie oświetlenia 200 lx
Wydajność świetlna 2 W
Maks. czas świecenia 10 h
Kąt promieniowania maks. 110 stopni
Temperatura barwy maks. 6 000 K
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka czołowa
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
CRI (wskaźnik oddawania barw) 65
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03.5645
EAN / GTIN 5708997356456
Numer producenta 03.5645
Numer L L01030 80
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

Basic high-efficient COB LED headlamp with 140 lumen

This COB LED headlamp is designed for the professional user who wants a basic ultralight headlamp that is easy to operate and applicable for all kinds of working tasks.

HEAD LITE S is supplied with a stepless dimmer function in the range of 10 % to 100 % providing up to 140 lumen. This enables you to adjust the light output to the specific work task and thereby obtain an operating time up to 10 hours.

HEAD LITE S is very compact and lightweight, and the lamp head can easily be adjusted to obtain the optimum work lighting angle. The elastic headband is also very comfortable and adjustable.

The headlamp is delivered without batteries, use 2 x AAA 1.5V.

Why choose HEAD LITE S?



Ultralight headlamp providing up to 140 lumen

With an operating time up to 10 hours you can use the headlamp throughout your entire workday

The stepless dimmer function enables you to adjust the light output from 10 % to 100 %

Easy to operate and applicable for all kinds of working tasks

A compact and lightweight professional headlamp that accommodates your basic needs


HEAD LITE S is tested according to the ANSI/NEMA FL1 standard

// The design of HEAD LITE S is unique and covered by EU design patent RCD No 4070035.

Cecha szcz.:

  • Battery: 2x AAA / 1,5 V alkaline batteries
  • Beam angle: 110°
  • CCT: 6000 K
  • CRI value: Ra > 65
  • Iluminance, lux@0.5 m: 200
  • Light source: COB LED
  • Luminous flux: 14 lm - 140 lm
  • Operating temperature: -10 °C to +40 °C
  • Operating time up to: 10 h
  • Power consumption, max.: 2 W
  • Power source: Battery powered
  • Protection class: IP 30