{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Duración de funcionamiento | 10 h | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Clase de protección IP: | IP30 | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | sí | |
| Flujo luminoso mín. | 14 lm | |
| Flujo luminoso máx. | 140 lm | |
| Intensidad luminosa máx. | 200 lx | |
| Rendimiento lumínico | 2 W | |
| Tiempo de iluminación máx. | 10 h | |
| Ángulo de emisión | 110 grados | |
| Temperatura de color máx. | 6.000 K | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Linterna para la cabeza | |
| Temperatura de funcionamiento mínima | -10 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 40 °C | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Ángulo de emisión ajustable | no | |
| Temperatura de color ajustable | no | |
| CRI (índice de reproducción cromática) | 65 | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 03.5645 | |
| EAN / GTIN | 5708997356456 | |
| Número del fabricante | 03.5645 | |
| Número L | L01030 80 | |
| Fabricante/responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |