{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Durată de funcţionare | 10 h | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Clasă de protecție IP | IP30 | |
| Reglabil la infinit | ja | |
| Flux luminos min. | 14 lm | |
| Flux luminos max. | 140 lm | |
| Intensitate de iluminare max. | 200 lx | |
| Putere de iluminare | 2 W | |
| Durată lumină max. | 10 h | |
| Unghi fascicul max. | 110 grad | |
| Temperatură culoare max. | 6.000 K | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă pentru frunte | |
| Temperatura minimă de funcționare | -10 °C | |
| Temperatură maximă de funcţionare | 40 °C | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Unghi fascicul reglabil | nein | |
| Temperatură culoare reglabilă | nein | |
| CRI (Index de redare a culorilor) | 65 | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 03.5645 | |
| EAN / GTIN | 5708997356456 | |
| Număr producător | 03.5645 | |
| L-Număr | L01030 80 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |