{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Betriebsdauer | 10 h | |
| Internationale Baugröße | AAA (LR3) | |
| IP Schutzart | IP30 | |
| Stufenlos dimmbar | ja | |
| Lichtstrom min. | 14 lm | |
| Lichtstrom max. | 140 lm | |
| Beleuchtungsstärke max. | 200 lx | |
| Lichtleistung | 2 W | |
| Leuchtdauer max. | 10 h | |
| Abstrahlwinkel max. | 110 Grad | |
| Farbtemperatur max. | 6.000 K | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Stirnlampe | |
| minimale Betriebstemperatur | -10 °C | |
| maximale Betriebstemperatur | 40 °C | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Abstrahlwinkel verstellbar | nein | |
| Farbtemperatur verstellbar | nein | |
| CRI (Farbwiedergabeindex) | 65 | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 03.5645 | |
| EAN / GTIN | 5708997356456 | |
| Herstellernummer | 03.5645 | |
| L-Nummer | L01030 80 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com |