Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 12x4 300x150mm

Nr art.: 0282505
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Odchyłka pomiarowa MPE 50 µm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Przekrój szyny pomiarowej 12 x 4 mm
Długość mostka 150 mm
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Analogowy
Odczyt na skali okrągłej 0,05 mm
1 obrót wskazówki 1 mm
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma ISO 13385
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0282505
EAN / GTIN 4029713204273
Numer producenta 0282505
Numer L L40510 1237
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • ISO 13385
  • Locking screw
  • Straight measuring rod
  • Low-set master scale
  • High-precision laser graduation on vernier and scale

Opis:

Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 12x4 300x150mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.05 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 300
  • Error Limit (mm): 0.05 mm
  • Error Limit (µm): 50 µm
  • Measuring bridge length: 150 mm

Norma:

ISO 13385