Mélységmérő mikrométer eregyenes mérőrúddal, rozsdamentes acél 1/20 12x4 300 x 150 mm

Cikkszám: 0282505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0282505
EAN / GTIN 4029713204273
Gyártó száma 0282505
L-szám L40510 1237

Leírás

Kivitel:

  • 13385 ISO
  • Rögzítőcsavar
  • Egyenes mérőrúd
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

Leírás:

Mélységmérő egyenes rúddal RCr. 1/20 12x4 300 x 150mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 300
  • Hibahatár (mm): 0,05 mm
  • Hibahatár (µm): 50 µm
  • Mérőhíd hossza: 150 mm

Szabvány:

ISO 13385