{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero fino (INOX) | |
| Desviación de medición MPE | 50 µm | |
| Lectura | 0,05 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Sección transversal regleta graduada | 12 x 4 mm | |
| Longitud de puente | 150 mm | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción | |
| Metrología | Analógico/a | |
| Lectura de escala circular | 0,05 mm | |
| Vuelta de indicador | 1 mm | |
| Modelo piezas de lectura | Con cromado mate | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Tipo de producto | Calibre de profundidad | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 0282505 | |
| EAN / GTIN | 4029713204273 | |
| Número del fabricante | 0282505 | |
| Número L | L40510 1237 | |
| Fabricante/responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |