Hloubkoměr s přímou měřicí tyčí z nerezové oceli 1/20 12x4 300 x 150 mm

Artiklové číslo: 0282505
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0282505
EAN / GTIN 4029713204273
Číslo výrobce 0282505
L-číslo L40510 1237
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Rovná měřicí tyč
  • Nízká Master stupnice
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Hloubkoměr s přímou tyčí RCr. 1/20 12x4 300 x 150 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–300
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Délka měřicího můstku: 150 mm

Norma:

ISO 13385