• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 8x3 300x100mm

Nr art.: 0282503
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Odchyłka pomiarowa MPE 50 µm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Przekrój szyny pomiarowej 8 x 3 mm
Długość mostka 100 mm
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Analogowy
Odczyt na skali okrągłej 0,05 mm
1 obrót wskazówki 1 mm
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma ISO 13385
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0282503
EAN / GTIN 4029713204259
Numer producenta 0282503
Numer L L40510 1580
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • ISO 13385
  • Locking screw
  • Straight measuring rod
  • Low-set master scale
  • High-precision laser graduation on vernier and scale

Opis:

Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 8x3 300x100mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.05 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 300
  • Error Limit (mm): 0.05 mm
  • Error Limit (µm): 50 µm
  • Measuring bridge length: 100 mm

Norma:

ISO 13385